CHF 11.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.50 | - |
10+ | CHF 4.30 | 62.61% |
25+ | CHF 3.05 | 73.48% |
50+ | CHF 2.30 | 80.00% |
100+ | CHF 1.75 | 84.78% |
250+ | CHF 1.55 | 86.52% |
500+ | CHF 1.30 | 88.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EMP |
Stangendurchmesser | 28 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Material Dichtung | PUR |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |