Abstreifer EMP PUR 25x35x10 L=7

  • ERIKS:12961489
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abstreifer aus PUR (EMP) mit Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.30

-

10+

CHF 4.10

63.72%

25+

CHF 2.95

73.89%

50+

CHF 2.20

80.53%

100+

CHF 1.65

85.40%

250+

CHF 1.45

87.17%

500+

CHF 1.20

89.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EMP
Stangendurchmesser
25 mm
Nutdurchmesser
35 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
25 mm
D
35 mm
L
7 mm
H
10 mm
s
1.4 mm
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s