CHF 11.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.30 | - |
10+ | CHF 4.10 | 63.72% |
25+ | CHF 2.95 | 73.89% |
50+ | CHF 2.20 | 80.53% |
100+ | CHF 1.65 | 85.40% |
250+ | CHF 1.45 | 87.17% |
500+ | CHF 1.20 | 89.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EMP |
Stangendurchmesser | 20 mm |
Rillenbreite | 3.5 mm |
Material Dichtung | PUR |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |