Abstreifer EMP PUR 180x195x14 L=10

  • ERIKS:14376364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abstreifer aus PUR (EMP) mit Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EMP
Stangendurchmesser
180 mm
Nutdurchmesser
195 mm
Rillenbreite
10 mm
Höhe der Abdichtung
14 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
180 mm
D
195 mm
L
10 mm
H
14 mm
s
1.8 mm
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s