Abstreifer EMP PUR 160x175x12 L=9

  • ERIKS:14376363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abstreifer aus PUR (EMP) mit Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EMP
Stangendurchmesser
160 mm
Nutdurchmesser
175 mm
Rillenbreite
9 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
160 mm
D
175 mm
L
9 mm
H
12 mm
s
1.8 mm
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s