CHF 29.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.40 | - |
10+ | CHF 20.20 | 31.29% |
25+ | CHF 17.20 | 41.50% |
50+ | CHF 15.40 | 47.62% |
100+ | CHF 13.90 | 52.72% |
250+ | CHF 13.00 | 55.78% |
500+ | CHF 12.50 | 57.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EMP |
Stangendurchmesser | 130 mm |
Nutdurchmesser | 146 mm |
Rillenbreite | 9 mm |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 130 mm |
D | 146 mm |
L | 9 mm |
H | 12 mm |
s | 1.8 mm |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |