CHF 18.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.10 | - |
10+ | CHF 9.65 | 46.69% |
25+ | CHF 7.90 | 56.35% |
50+ | CHF 6.80 | 62.43% |
100+ | CHF 5.75 | 68.23% |
250+ | CHF 5.30 | 70.72% |
500+ | CHF 4.75 | 73.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EMP |
Stangendurchmesser | 130 mm |
Rillenbreite | 9 mm |
Material Dichtung | PUR |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |