Abstreifer EMP PUR 10x20x5/8

  • ERIKS:12693620
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abstreifer aus PUR (EMP) mit Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.90

-

10+

CHF 3.70

66.06%

25+

CHF 2.60

76.15%

50+

CHF 1.85

83.03%

100+

CHF 1.25

88.53%

250+

CHF 1.15

89.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EMP
Stangendurchmesser
10 mm
Rillenbreite
5 mm
Material Dichtung
PUR
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s