Abstreifer EMN NBR 90x100x10 L=7

  • ERIKS:10017670
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus NBR (EMN) mit Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C. Auf Anfrage auch in FKM Ausführung möglich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.50

-

10+

CHF 8.30

49.70%

25+

CHF 6.80

58.79%

50+

CHF 5.45

66.97%

100+

CHF 4.60

72.12%

250+

CHF 4.20

74.55%

500+

CHF 3.85

76.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EMN
Stangendurchmesser
90 mm
Nutdurchmesser
100 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
90 mm
D
100 mm
L
7 mm
H
10 mm
C
2.5 mm
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s