CHF 16.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.16inkl. MwSt
72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.80 | - |
10+ | CHF 8.50 | 49.40% |
25+ | CHF 7.00 | 58.33% |
50+ | CHF 5.65 | 66.37% |
100+ | CHF 4.70 | 72.02% |
250+ | CHF 4.30 | 74.40% |
500+ | CHF 4.15 | 75.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EMN |
Stangendurchmesser | 6 mm |
Rillenbreite | 3 mm |
Material Dichtung | NBR |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |