Abstreifer EMN NBR 65x75x10 L=7

  • ERIKS:10017665
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus NBR (EMN) mit Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C. Auf Anfrage auch in FKM Ausführung möglich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.90

-

10+

CHF 6.05

56.47%

25+

CHF 4.70

66.19%

50+

CHF 3.70

73.38%

100+

CHF 2.85

79.50%

250+

CHF 2.50

82.01%

500+

CHF 2.35

83.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EMN
Stangendurchmesser
65 mm
Nutdurchmesser
75 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
65 mm
D
75 mm
L
7 mm
H
10 mm
C
2.5 mm
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s