CHF 19.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.00 | - |
10+ | CHF 10.30 | 45.79% |
25+ | CHF 8.60 | 54.74% |
50+ | CHF 7.10 | 62.63% |
100+ | CHF 6.05 | 68.16% |
250+ | CHF 5.55 | 70.79% |
500+ | CHF 5.20 | 72.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EMN |
Stangendurchmesser | 63 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Material Dichtung | NBR |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |