CHF 11.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.43inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.50 | - |
10+ | CHF 4.20 | 63.48% |
25+ | CHF 2.95 | 74.35% |
50+ | CHF 2.30 | 80.00% |
100+ | CHF 1.65 | 85.65% |
250+ | CHF 1.45 | 87.39% |
500+ | CHF 1.20 | 89.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EMN |
Stangendurchmesser | 60 mm |
Nutdurchmesser | 70 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -35 bis 100 °C |
d | 60 mm |
D | 70 mm |
L | 7 mm |
H | 10 mm |
C | 2.5 mm |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |