Eriks

Abstreifer EMN NBR 55x63 L=7

  • ERIKS:10017661
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus NBR (EMN) mit Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C. Auf Anfrage auch in FKM Ausführung möglich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.40

-

10+

CHF 4.10

64.04%

25+

CHF 2.95

74.12%

50+

CHF 2.20

80.70%

100+

CHF 1.65

85.53%

250+

CHF 1.45

87.28%

500+

CHF 1.20

89.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EMN
Stangendurchmesser
55 mm
Rillenbreite
7 mm
Material Dichtung
NBR
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s