CHF 14.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.10 | - |
10+ | CHF 6.25 | 55.67% |
25+ | CHF 4.95 | 64.89% |
50+ | CHF 3.90 | 72.34% |
100+ | CHF 3.25 | 76.95% |
250+ | CHF 2.95 | 79.08% |
500+ | CHF 2.70 | 80.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EMN |
Stangendurchmesser | 50 mm |
Nutdurchmesser | 56 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Höhe der Abdichtung | 8 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -35 bis 100 °C |
d | 50 mm |
D | 56 mm |
L | 5 mm |
H | 8 mm |
C | 1.5 mm |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |