CHF 10.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.78inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.90 | - |
10+ | CHF 3.60 | 66.97% |
25+ | CHF 2.50 | 77.06% |
50+ | CHF 1.85 | 83.03% |
100+ | CHF 1.25 | 88.53% |
250+ | CHF 1.05 | 90.37% |
500+ | CHF 0.90 | 91.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EMN |
Stangendurchmesser | 45 mm |
Nutdurchmesser | 55 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -35 bis 100 °C |
d | 45 mm |
D | 55 mm |
L | 7 mm |
H | 10 mm |
C | 2.5 mm |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |