CHF 9.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.75 | - |
10+ | CHF 2.75 | 71.79% |
25+ | CHF 1.75 | 82.05% |
50+ | CHF 1.05 | 89.23% |
100+ | CHF 0.70 | 92.82% |
250+ | CHF 0.50 | 94.87% |
500+ | CHF 0.45 | 95.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EMN |
Stangendurchmesser | 40 mm |
Nutdurchmesser | 52 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -35 bis 100 °C |
d | 40 mm |
D | 52 mm |
L | 7 mm |
H | 10 mm |
C | 3 mm |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |