CHF 44.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.90 | - |
10+ | CHF 31.90 | 28.95% |
25+ | CHF 27.80 | 38.08% |
50+ | CHF 23.70 | 47.22% |
100+ | CHF 21.20 | 52.78% |
250+ | CHF 19.40 | 56.79% |
500+ | CHF 18.40 | 59.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EMN |
Stangendurchmesser | 40 mm |
Nutdurchmesser | 50 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Höhe der Abdichtung | 8 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -35 bis 100 °C |
d | 40 mm |
D | 50 mm |
L | 5 mm |
H | 8 mm |
C | 2.5 mm |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |