Abstreifer EMN NBR 36x46x5/7

  • ERIKS:12693611
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus NBR (EMN) mit Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C. Auf Anfrage auch in FKM Ausführung möglich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.70

-

10+

CHF 26.70

31.01%

25+

CHF 23.40

39.53%

50+

CHF 19.80

48.84%

100+

CHF 17.60

54.52%

250+

CHF 16.20

58.14%

500+

CHF 15.30

60.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EMN
Stangendurchmesser
36 mm
Rillenbreite
5 mm
Material Dichtung
NBR
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s