CHF 12.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.60 | - |
10+ | CHF 4.95 | 60.71% |
25+ | CHF 3.70 | 70.63% |
50+ | CHF 2.95 | 76.59% |
100+ | CHF 2.20 | 82.54% |
250+ | CHF 1.85 | 85.32% |
500+ | CHF 1.70 | 86.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EMN |
Stangendurchmesser | 35 mm |
Nutdurchmesser | 47 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -35 bis 100 °C |
d | 35 mm |
D | 47 mm |
L | 7 mm |
H | 10 mm |
C | 3 mm |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |