CHF 11.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.89inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.00 | - |
10+ | CHF 3.70 | 66.36% |
25+ | CHF 2.60 | 76.36% |
50+ | CHF 1.95 | 82.27% |
100+ | CHF 1.45 | 86.82% |
250+ | CHF 1.15 | 89.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EMN |
Stangendurchmesser | 35 mm |
Nutdurchmesser | 45 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -35 bis 100 °C |
d | 35 mm |
D | 45 mm |
L | 5 mm |
H | 7 mm |
C | 2.5 mm |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |