CHF 9.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.70 | - |
10+ | CHF 2.90 | 70.10% |
50+ | CHF 1.95 | 79.90% |
100+ | CHF 1.30 | 86.60% |
250+ | CHF 0.90 | 90.72% |
500+ | CHF 0.70 | 92.78% |
1000+ | CHF 0.65 | 93.30% |
2500+ | CHF 0.60 | 93.81% |
5000+ | CHF 0.55 | 94.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EMN |
Stangendurchmesser | 32 mm |
Rillenbreite | 4 mm |
Material Dichtung | NBR |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |