CHF 18.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.80 | - |
10+ | CHF 10.20 | 45.74% |
25+ | CHF 8.40 | 55.32% |
50+ | CHF 7.00 | 62.77% |
100+ | CHF 5.95 | 68.35% |
250+ | CHF 5.45 | 71.01% |
500+ | CHF 5.10 | 72.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EMN |
Stangendurchmesser | 32 mm |
Nutdurchmesser | 40 mm |
Rillenbreite | 4 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -35 bis 100 °C |
d | 32 mm |
D | 40 mm |
L | 4 mm |
H | 7 mm |
C | 2 mm |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |