Abstreifer EMN NBR 30x40x10 L=7

  • ERIKS:10017644
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus NBR (EMN) mit Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C. Auf Anfrage auch in FKM Ausführung möglich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.20

-

10+

CHF 7.20

52.63%

25+

CHF 5.75

62.17%

50+

CHF 4.60

69.74%

100+

CHF 3.80

75.00%

250+

CHF 3.45

77.30%

500+

CHF 3.20

78.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EMN
Stangendurchmesser
30 mm
Nutdurchmesser
40 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
30 mm
D
40 mm
L
7 mm
H
10 mm
C
2.5 mm
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s