Abstreifer EMN NBR 16x22x4 L=3

  • ERIKS:10017632
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus NBR (EMN) mit Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C. Auf Anfrage auch in FKM Ausführung möglich.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EMN
Stangendurchmesser
16 mm
Nutdurchmesser
22 mm
Rillenbreite
3 mm
Höhe der Abdichtung
4 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
16 mm
D
22 mm
L
3 mm
H
4 mm
C
1.5 mm
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s