CHF 15.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.43inkl. MwSt
85 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.20 | - |
10+ | CHF 7.20 | 52.63% |
25+ | CHF 5.75 | 62.17% |
50+ | CHF 4.60 | 69.74% |
100+ | CHF 3.80 | 75.00% |
250+ | CHF 3.45 | 77.30% |
500+ | CHF 3.20 | 78.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EMN |
Stangendurchmesser | 14 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Material Dichtung | NBR |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |