Abstreifer EHD-ZV PUR 90x110 L=10

  • ERIKS:14480971
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus PUR (EHD-ZV) mit Metalleinlage und einer Federlamelle. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C. Geeignet für Andwendungen mit starken Verschmutzungen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EHD-ZV
Stangendurchmesser
90 mm
Nutdurchmesser
110 mm
Rillenbreite
10 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
90 mm
D
110 mm
L
10 mm
a
0.8 mm
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s