CHF 15.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.90 | - |
10+ | CHF 7.90 | 50.31% |
25+ | CHF 6.15 | 61.32% |
50+ | CHF 5.15 | 67.61% |
100+ | CHF 4.40 | 72.33% |
250+ | CHF 4.10 | 74.21% |
500+ | CHF 3.65 | 77.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EHD-ZV |
Stangendurchmesser | 90 mm |
Nutdurchmesser | 105 mm |
Rillenbreite | 6 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 90 mm |
D | 105 mm |
L | 6 mm |
a | 0.8 mm |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |