Abstreifer EHD-ZV PUR 85x100 L=4

  • ERIKS:14480967
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus PUR (EHD-ZV) mit Metalleinlage und einer Federlamelle. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C. Geeignet für Andwendungen mit starken Verschmutzungen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EHD-ZV
Stangendurchmesser
85 mm
Nutdurchmesser
100 mm
Rillenbreite
4 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
85 mm
D
100 mm
L
4 mm
a
0.8 mm
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s