CHF 14.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.50 | - |
10+ | CHF 6.80 | 53.10% |
25+ | CHF 5.15 | 64.48% |
50+ | CHF 4.30 | 70.34% |
100+ | CHF 3.60 | 75.17% |
250+ | CHF 3.25 | 77.59% |
500+ | CHF 3.00 | 79.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EHD-ZV |
Stangendurchmesser | 75 mm |
Nutdurchmesser | 90 mm |
Rillenbreite | 7.5 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 75 mm |
D | 90 mm |
L | 7.5 mm |
a | 0.8 mm |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |