Abstreifer EHD-ZV PUR 70x85 L=7,5

  • ERIKS:12693617
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus PUR (EHD-ZV) mit Metalleinlage und einer Federlamelle. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C. Geeignet für Andwendungen mit starken Verschmutzungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.30

-

10+

CHF 6.50

54.55%

25+

CHF 5.05

64.69%

50+

CHF 4.20

70.63%

100+

CHF 3.45

75.87%

250+

CHF 3.15

77.97%

500+

CHF 2.90

79.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EHD-ZV
Stangendurchmesser
70 mm
Nutdurchmesser
85 mm
Rillenbreite
7.5 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
70 mm
D
85 mm
L
7.5 mm
a
0.8 mm
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s