Abstreifer EHD-ZV PUR 65x75 L=7

  • ERIKS:12762280
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus PUR (EHD-ZV) mit Metalleinlage und einer Federlamelle. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C. Geeignet für Andwendungen mit starken Verschmutzungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.10

-

10+

CHF 6.50

53.90%

25+

CHF 4.95

64.89%

50+

CHF 3.90

72.34%

100+

CHF 3.15

77.66%

250+

CHF 2.75

80.50%

500+

CHF 2.45

82.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EHD-ZV
Stangendurchmesser
65 mm
Nutdurchmesser
75 mm
Rillenbreite
7 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
65 mm
D
75 mm
L
7 mm
a
0.8 mm
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s