Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EHD-ZV |
Stangendurchmesser | 60 mm |
Nutdurchmesser | 75 mm |
Rillenbreite | 7.5 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 60 mm |
D | 75 mm |
L | 7.5 mm |
a | 0.8 mm |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |