CHF 15.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.30 | - |
10+ | CHF 7.40 | 51.63% |
25+ | CHF 5.85 | 61.76% |
50+ | CHF 4.80 | 68.63% |
100+ | CHF 4.10 | 73.20% |
250+ | CHF 3.70 | 75.82% |
500+ | CHF 3.40 | 77.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EHD-ZV |
Stangendurchmesser | 60 mm |
Nutdurchmesser | 75 mm |
Rillenbreite | 4 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 60 mm |
D | 75 mm |
L | 4 mm |
a | 0.8 mm |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |