CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.46inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.30 | - |
10+ | CHF 6.65 | 53.50% |
25+ | CHF 5.05 | 64.69% |
50+ | CHF 4.10 | 71.33% |
100+ | CHF 3.25 | 77.27% |
250+ | CHF 2.85 | 80.07% |
500+ | CHF 2.55 | 82.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EHD-ZV |
Stangendurchmesser | 60 mm |
Nutdurchmesser | 70 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 60 mm |
D | 70 mm |
L | 5 mm |
a | 0.8 mm |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |