CHF 21.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.90 | - |
10+ | CHF 13.60 | 37.90% |
25+ | CHF 11.30 | 48.40% |
50+ | CHF 9.95 | 54.57% |
100+ | CHF 8.80 | 59.82% |
250+ | CHF 8.20 | 62.56% |
500+ | CHF 7.95 | 63.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EHD-ZV |
Stangendurchmesser | 56 mm |
Rillenbreite | 7.5 mm |
Material Dichtung | PUR |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |