Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EHD-ZV |
Stangendurchmesser | 55 mm |
Nutdurchmesser | 68 mm |
Rillenbreite | 4 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 55 mm |
D | 68 mm |
L | 4 mm |
a | 0.8 mm |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |