CHF 14.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.80 | - |
10+ | CHF 7.10 | 52.03% |
25+ | CHF 5.45 | 63.18% |
50+ | CHF 4.30 | 70.95% |
100+ | CHF 3.45 | 76.69% |
250+ | CHF 3.05 | 79.39% |
500+ | CHF 2.80 | 81.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EHD-ZV |
Stangendurchmesser | 55 mm |
Nutdurchmesser | 65 mm |
Rillenbreite | 3.2 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 55 mm |
D | 65 mm |
L | 3.2 mm |
a | 0.8 mm |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |