CHF 23.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.40 | - |
10+ | CHF 14.90 | 36.32% |
25+ | CHF 12.50 | 46.58% |
50+ | CHF 11.10 | 52.56% |
100+ | CHF 9.85 | 57.91% |
250+ | CHF 9.20 | 60.68% |
500+ | CHF 8.75 | 62.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EHD-ZV |
Stangendurchmesser | 50 mm |
Nutdurchmesser | 65 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 50 mm |
D | 65 mm |
L | 5 mm |
a | 0.6 mm |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |