Abstreifer EHD-ZV PUR 50x60 L=4

  • ERIKS:12693601
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus PUR (EHD-ZV) mit Metalleinlage und einer Federlamelle. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C. Geeignet für Andwendungen mit starken Verschmutzungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.20

-

10+

CHF 5.75

56.44%

25+

CHF 4.30

67.42%

50+

CHF 3.25

75.38%

100+

CHF 2.60

80.30%

250+

CHF 2.30

82.58%

500+

CHF 2.10

84.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EHD-ZV
Stangendurchmesser
50 mm
Nutdurchmesser
60 mm
Rillenbreite
4 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
50 mm
D
60 mm
L
4 mm
a
0.6 mm
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s