CHF 12.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.94inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.90 | - |
10+ | CHF 5.45 | 57.75% |
25+ | CHF 3.90 | 69.77% |
50+ | CHF 3.05 | 76.36% |
100+ | CHF 2.40 | 81.40% |
250+ | CHF 2.05 | 84.11% |
500+ | CHF 1.90 | 85.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EHD-ZV |
Stangendurchmesser | 45 mm |
Nutdurchmesser | 55 mm |
Rillenbreite | 4 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 45 mm |
D | 55 mm |
L | 4 mm |
a | 0.6 mm |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |