Abstreifer EHD/ZV PUR 20x30 L=7,5

  • ERIKS:14949536
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus PUR (EHD-ZV) mit Metalleinlage und einer Federlamelle. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C. Geeignet für Andwendungen mit starken Verschmutzungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 22.60

-

10+

CHF 13.90

38.50%

25+

CHF 11.70

48.23%

50+

CHF 10.30

54.42%

100+

CHF 9.20

59.29%

250+

CHF 8.50

62.39%

500+

CHF 7.95

64.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EHD-ZV
Stangendurchmesser
20 mm
Rillenbreite
7.5 mm
Material Dichtung
PUR
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s