Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EHD-ZV |
Stangendurchmesser | 150 mm |
Nutdurchmesser | 175 mm |
Rillenbreite | 9 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 150 mm |
D | 175 mm |
L | 9 mm |
a | 1.2 mm |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |