Abstreifer EHD-ZV PUR 120x140 L=8

  • ERIKS:14480980
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus PUR (EHD-ZV) mit Metalleinlage und einer Federlamelle. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C. Geeignet für Andwendungen mit starken Verschmutzungen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EHD-ZV
Stangendurchmesser
120 mm
Nutdurchmesser
140 mm
Rillenbreite
8 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
120 mm
D
140 mm
L
8 mm
a
1 mm
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s