CHF 17.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.03inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.60 | - |
10+ | CHF 14.10 | 19.89% |
25+ | CHF 11.80 | 32.95% |
50+ | CHF 10.10 | 42.61% |
100+ | CHF 7.50 | 57.39% |
250+ | CHF 5.95 | 66.19% |
500+ | CHF 4.60 | 73.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | AY |
Stangendurchmesser | 40 mm |
Rillenbreite | 5.8 mm |
Material Dichtung | PUR |
d | 40 mm |
D | 48 mm |
H | 5.8 mm |
h | 4.5 mm |