CHF 15.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.08inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.80 | - |
10+ | CHF 12.70 | 19.62% |
25+ | CHF 10.60 | 32.91% |
50+ | CHF 9.05 | 42.72% |
100+ | CHF 7.95 | 49.68% |
250+ | CHF 6.05 | 61.71% |
500+ | CHF 4.15 | 73.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | AY |
Stangendurchmesser | 30 mm |
Rillenbreite | 5.8 mm |
Material Dichtung | PUR |
d | 30 mm |
D | 38 mm |
H | 5.8 mm |
h | 4.5 mm |