Abstreifer AY2050 PUR 25x31x4.8

  • ERIKS:14888792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungshinweis:
* Standardmasse für Einbauräume gemäss ISO 6195 - Typ C für 6020/II-Zylinder.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
AY
Stangendurchmesser
25 mm
Rillenbreite
4.8 mm
Material Dichtung
PUR
d
25 mm
D
31 mm
H
4.8 mm
h
3.6 mm