Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Abstreifer AY2026 PUR 20x26x4....
Abstreifer AY2026 PUR 20x26x4.8
ERIKS:
14889236
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Anwendungshinweis:
* Standardmasse für Einbauräume gemäss ISO 6195 - Typ C für 6020/II-Zylinder.
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
171 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Spezifikationen
Dokumente
Serie
AY
Stangendurchmesser
20 mm
Rillenbreite
4.8 mm
Material Dichtung
PUR
d
20 mm
D
26 mm
H
4.8 mm
h
3.6 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden