Abstreifer AY1059 PUR 16x22x4.8

  • ERIKS:14889684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungshinweis:
* Standardmasse für Einbauräume gemäss ISO 6195 - Typ C für 6020/II-Zylinder.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.73inkl. MwSt

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.70

-

10+

CHF 10.10

20.47%

25+

CHF 8.45

33.46%

50+

CHF 7.30

42.52%

100+

CHF 6.35

50.00%

250+

CHF 4.85

61.81%

500+

CHF 3.70

70.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
AY
Stangendurchmesser
16 mm
Rillenbreite
4.8 mm
Material Dichtung
PUR
d
16 mm
D
22 mm
H
4.8 mm
h
3.6 mm