Abstreifer AY1040 PUR 14x20x4.8

  • ERIKS:14890118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungshinweis:
* Standardmasse für Einbauräume gemäss ISO 6195 - Typ C für 6020/II-Zylinder.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.40inkl. MwSt

66 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.40

-

10+

CHF 9.80

20.97%

25+

CHF 8.25

33.47%

50+

CHF 7.10

42.74%

100+

CHF 6.25

49.60%

250+

CHF 4.65

62.50%

500+

CHF 3.60

70.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
AY
Stangendurchmesser
14 mm
Rillenbreite
4.8 mm
Material Dichtung
PUR
d
14 mm
D
20 mm
H
4.8 mm
h
3.6 mm